1ncz6 | Lò Xo Nén Hình Nón Inox 302 1 X 0.600 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCZ6 Lò Xo Nén Hình Nón Thép Không Gỉ 302 1 x 0.600 | AB2QHT

APPROVED VENDOR 1NCZ6 Nén lò xo hình nón 302 Thép không gỉ 1 x 0.600

Trong kho
Khoản mục: AB2QHT phần: 1NCZ6
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
€3.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò xo nén
Loại kết thúcBình phương và không phải mặt đất
Kết thúcTrơn
Dia ngoài lớn.0.600 "
Tải @ 50% Chiều dài Miễn phí (Lbs.)1.39
Tải @ Solid (Lbs.)2.61
Vật chất302 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể1"
Dia ngoài nhỏ.0.281 "
Tỷ lệ mùa xuân2.77 lb./in.
KiểuHình nón
Dây Dia.0.029 "
Loại dâyTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7320201000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài nénĐộ lệch @ TảiTỷ lệ mùa xuânKiểuDây Dia.Loại kết thúcKết thúcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NBV1 Thép lò xo nén Chiều dài 1 inch - Gói 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Tiện ích0.029 "Đóng Mạ kẽm€6.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lò xo nén 1NBV2 Chiều dài 1 inch - Gói 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Tiện ích0.029 "Đóng Mạ kẽm€7.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lò xo nén 1NBV3 Chiều dài 1 inch - Gói 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Tiện ích0.035 "Đóng Mạ kẽm€8.18
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo nén 1NBV4 Chiều dài 1 1/4 inch - Gói 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Tiện ích0.023 "Đóng Mạ kẽm€6.08
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo nén 1NBV5 Chiều dài 1 1/4 inch - Gói 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Tiện ích0.035 "Đóng Mạ kẽm€16.22
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo nén 1NBV6 Chiều dài 1 1/2 inch - Gói 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Tiện ích0.035 "Đóng Mạ kẽm€19.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lò xo nén 1NBV7 Chiều dài 1.5 inch - Gói 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 lb./in.Tiện ích0.048 "Đóng Mạ kẽm€9.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCZ6 Nén lò xo hình nón 302 Thép không gỉ 1 x 0.600
€3.47 /đơn vị