1mpc8 | Khuỷu tay Thép mạ kẽm 90 độ 1 1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1MPC8 Elbow 90 Degree 1 1/4 Inch Galvanised Steel | AB2LJR

APPROVED VENDOR 1MPC8 Khuỷu tay 90 độ 1 1/4 inch Thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AB2LJR phần: 1MPC8
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
€44.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThép rèn mạ kẽm
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 72 độ F
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG5 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "300 psi€12.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG7 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi€11.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG8 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "300 psi€17.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG9 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1 In | AB2DDG 1LBG9Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1"300 psi€26.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH1 Sắt dẻo mạ kẽm 90 độ khuỷu tay 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.25 "300 psi€32.93
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH2 Sắt dẻo mạ kẽm 90 độ khuỷu tay 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.5 "300 psi€48.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH3 Sắt dẻo mạ kẽm 90 độ khuỷu tay 2 trong | AB2DDK 1LBH3Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG2"300 psi€102.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPC8 Khuỷu tay 90 độ 1 1/4 inch Thép mạ kẽm
€44.94 /đơn vị