APPROVED VENDOR 1MPC4 khuỷu tay 90 độ 3/8 inch thép mạ kẽm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay, 90 độ |
Vật liệu cơ thể | Thép rèn mạ kẽm |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 3000 psi @ 72 độ F |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7307929000 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBG5 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 2000 psi @ 150 độ F WOG | 1 / 4 " | 300 psi | €12.02 | |
1LBG7 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 2000 psi @ 150 độ F WOG | 1 / 2 " | 300 psi | €11.54 | |
1LBG8 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 2000 psi @ 150 độ F WOG | 3 / 4 " | 300 psi | €17.02 | |
1LBG9 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 2000 psi @ 150 độ F WOG | 1" | 300 psi | €26.30 | |
1LBH1 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 1500 psi @ 150 độ F WOG | 1.25 " | 300 psi | €32.93 | |
1LBH2 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 1500 psi @ 150 độ F WOG | 1.5 " | 300 psi | €48.39 | |
1LBH3 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 1500 psi @ 150 độ F WOG | 2" | 300 psi | €102.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.