1lbw6 | Khuỷu tay đường 90 độ 3/4 Inch Mnpt X Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW6 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGU

APPROVED VENDOR 1LBW6 Đường khuỷu tay 90 độ 3/4 inch Mnpt x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2DGU phần: 1LBW6
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
€12.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép2000 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW3 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€13.87
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW4 Street Elbow 90 Degree 3/8 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€13.52
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW5 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€11.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW7 Street Elbow 90 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€26.74
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW8 Street Elbow 90 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt | AB2DGW 1LBW8Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€43.75
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBW9 Street Elbow 90 Degree 1-1/2 Inch Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€50.73
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX1 Street Elbow 90 Degree 2 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGY 1LBX1.Sắt đen dễ uốn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 độ F2"300 psi-20 độ đến 550 độ F€69.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBW6 Đường khuỷu tay 90 độ 3/4 inch Mnpt x Fnpt
€12.44 /đơn vị