1lah4 | Đai ốc hàn 3/8-16 Đế 5/8 Inch - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LAH4 Đai ốc hàn 3/8-16 Đế 5/8 Inch, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 Đai ốc mối hàn 3/8-16 Đế 5/8 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2CUH phần: 1LAH4
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
€38.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt dẻ
Độ dày cơ sở1 / 4 "
Chiều rộng cơ sở5 / 8 "
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Loại hạtĐai hàn Hex với các hình chiếu
Hoa tiêu Dia.17 / 32 "
Chiều cao phi công0.085 "
Kích thước lỗ thí điểm35 / 64 "
Chiều cao chiếu0.400 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuHex với các phép chiếu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phép chiếu mối hàn (3)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 Đai ốc mối hàn 3/8-16 Đế 5/8 inch, 50PK
€38.76 /đóng gói