vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ERH3 Tấm nylon Xanh 1/2 Inch T 12 x 12 In | AA9RAY

APPROVED VENDOR 1ERH3 Tấm nylon xanh 1/2 inch T 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9RAY phần: 1ERH3
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
€105.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màumàu xanh lá
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtĐúc Nylon 6
Loại vật liệuLớp công nghiệp bôi trơn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 200 độ F
Độ bền kéo9900 psi
bề dầy0.5 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920920000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiLoại vật liệuĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPF7 Tấm nylon Trắng 3/16 Inch T 12 x 12 In | AA9QVD 1EPF7Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.188 "12 "€54.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPF8 Tấm nylon Trắng 1/4 T 12 x 12 In | AA9QVE 1EPF8Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.25 "12 "€49.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPF9 Tấm nylon Trắng 3/8 Inch T 12 x 12 In | AA9QVF 1EPF9Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.375 "12 "€68.32
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPG1 Tấm nylon Trắng 1/2 Inch T 12 x 12 In | AA9QVG 1EPG1Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.5 "12 "€79.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPG2 Tấm nylon Trắng 5/8 Inch T 12 x 12 In | AA9QVH 1EPG2Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.625 "12 "€100.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPG3 Tấm nylon Trắng 3/4 Inch T 12 x 12 In | AA9QVJ 1EPG3Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.75 "12 "€129.50
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1EPG4 Tấm nylon Trắng 7/8 Inch T 12 x 12 In | AA9QVK 1EPG4Mau trăng Nga12 "Lớp tự nhiên12,000 psi0.875 "12 "€177.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERH3 Tấm nylon xanh 1/2 inch T 12 x 12 inch
€105.71 /đơn vị