APPROVED VENDOR 1EMB4 Bushing Nylon Đường kính ngoài 0.468 inch màu trắng - Gói 25
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót cách điện |
Màu | trắng |
Lỗ Dia. | 0.375 " |
Bên trong Dia. | 0.250 " |
Vật chất | Nylon ổn định nhiệt |
Bên ngoài Dia. | 0.468 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến +250 F |
bề dầy | 0.406 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3917400090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Lỗ Dia. | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ELY6 | Đen | 0.187 " | 0.125 " | 0.25 " | 0.234 " | €4.07 | |
1ELY8 | Đen | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | €3.64 | |
1ELY9 | trắng | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | €3.60 | |
1ELZ1 | Đen | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | €2.73 | |
1ELZ2 | trắng | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | €2.73 | |
1ELZ3 | Đen | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | €4.07 | |
1ELZ4 | trắng | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | €2.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.