1eb43 | Vít vai dài 10-24 X 3/4", 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1EB43 Shoulder Screw 10-24 X 3/4 Length, 5PK | AA9NLX

APPROVED VENDOR Vít vai 1EB43 Chiều dài 10-24 X 3/4", 5PK

Trong kho
Khoản mục: AA9NLX phần: 1EB43
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
€8.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng RockwellC32 đến 43
Sức chống cắt84,000 psi
Dia vai.1 / 4 "
Chiều dài vai3 / 4 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Nhiệt độ. Phạm vi250 F
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề10-24
KiểuTự khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít vai 1EB43 Chiều dài 10-24 X 3/4", 5PK
€8.68 /đóng gói