APPROVED VENDOR 1DKZ4 Winch Strap 27ft x 4 Inch 5000lb
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo tời |
Vật liệu cơ thể | Polyester |
Sức mạnh Breaking | 15,000 lb |
Màu | Màu vàng |
Phong cách phù hợp | Móc phẳng |
Chiều dài dây đeo | 27ft. |
Chiều rộng dây đeo | 4" |
Giới hạn tải làm việc | 5000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.