1cgc2 | Bu Lông Răng Xô #7 5/8-11 X 3 1/2 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bu lông răng gầu 1CGC2 #7 5/8-11 X 3 1/2 Inch, 5PK | AA9CGV

APPROVED VENDOR 1CGC2 Bu lông răng gầu #7 5/8-11 X 3 1/2 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AA9CGV phần: 1CGC2

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€77.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXô răng cày bu lông
Kết thúcTrơn
Lớp8
Góc đầu60 độ.
Đầu Dia.1.121 "
Chiều cao đầu0.414 "
Loại đầu# 7 Với Khóa Khóa
Chiều cao khóa0.363 "
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép hợp kim
Độ bền kéoSAE J 429 PSI
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuBộ đếm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318152055
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng phím (0.170 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC2 Bu lông răng gầu #7 5/8-11 X 3 1/2 Inch, 5PK
€77.95 /đóng gói