1cfy7 | Bu Lông Cày Vòm 7/8-9 X 2 3/4 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CFY7 Bu lông cày vòm 7/8-9 X 2 3/4 Inch, 5PK | AA9CFH

APPROVED VENDOR 1CFY7 Bu-lông cày hình vòm 7/8-9 X 2 3/4 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AA9CFH phần: 1CFY7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€31.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCày Bolt
Kết thúcTrơn
Lớp8
Góc đầu80 độ.
Đầu Dia.1.409 "
Chiều cao đầu0.663 "
Loại đầu# 3 Mái vòm
Chiều dài2.75 "
Vật chấtThép hợp kim
Chiều rộng hình vuông0.906 "
Độ bền kéoSAE J 429 PSI
Kích thước chủ đề7 / 8-9
KiểuBàn cổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318152055
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiChiều rộng hình vuôngKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CGB5 Bu-lông Cày hình vòm 1 1/8-7 x 4 1/2 Inch Đồng bằng | AA9CGN 1CGB5Trơn1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY7 Bu-lông cày hình vòm 7/8-9 X 2 3/4 inch, 5PK
€31.76 /đóng gói