APPROVED VENDOR 19N878 Cửa bản lề W 4 Feet x H 7 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề cửa |
Màu | Đen |
Các thành phần | Doors |
Xây dựng | 8 đồng hồ đo dây hàn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu đen |
Đánh giá | 8 ga. |
Chiều cao | 7ft. |
Vật chất | Thép hàn |
Chiều rộng | 4ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 216.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7308305050 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
19N879 | 3ft. | €550.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.