APPROVED VENDOR 19N875 Chiều cao phân vùng dây bù đắp 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng phân vùng dây bù đắp |
Màu | Màu vàng |
Các thành phần | bài viết |
Xây dựng | Máy đo 2 x 2 "14 |
Kết thúc | Áo bột màu vàng |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 8ft. |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.