19d729 | Cây Mũi Tròn Carbide Bur 5/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN DUYỆT 19D729 Cây mũi tròn cacbua 5/8 | AA8MVF

APPROVED VENDOR Cây mũi tròn 19D729 Carbide Bur 5/8

Trong kho
Khoản mục: AA8MVF phần: 19D729
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
€66.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM12000-25000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây mũi tròn
Số giao dịchSF-6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểSố giao dịchGiá cả
BÁN HÀNG ĐƯỢC DUYỆT 19D718 Cây mũi tròn cacbua 1/4 | AA8MUU 19D7181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€20.02
NHÀ BÁN DUYỆT 19D719 Cây mũi tròn cacbua 1/2 | AA8MUV 19D7191 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "SF-13€10.70
NHÀ BÁN DUYỆT 19D720 Cây mũi tròn cacbua 3/4 | AA8MUW 19D7203 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14-
RFQ
NHÀ BÁN DUYỆT 19D722 Cây mũi tròn cacbua 3/8 | AA8MUY 19D7223 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€39.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D726 Cây mũi tròn cacbua 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€57.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Cây mũi tròn 19D729 Carbide Bur 5/8
€66.92 /đơn vị