19d633 | Đầu phẳng hình trụ cacbua 1/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D633 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/8 | AA8MQN

APPROVED VENDOR 19D633 Carbide Bur hình trụ đầu phẳng 1/8

Trong kho
Khoản mục: AA8MQN phần: 19D633
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
€15.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 2 "
Tối đa RPM40000-70000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngĐầu phẳng hình trụ
Số giao dịchSA-11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D632 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Thép cứng1 / 4 "SA-1€21.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D636 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SA-2€28.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D637 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SA-3€29.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D640 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/16 | AA8MQW 19D6401 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Cacbua1 / 8 "SA-41€11.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D643 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Thép cứng1 / 4 "SA-5€48.43
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D646 Đầu phẳng hình trụ cacbua 3D16 | 8/XNUMX | AAXNUMXMRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Cacbua1 / 8 "SA-53-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D648 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Thép cứng1 / 4 "SA-6€74.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D633 Carbide Bur hình trụ đầu phẳng 1/8
€15.93 /đơn vị