18c786 | Máy đo áp suất thấp Màng ngăn 2-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 18C786 Máy đo áp suất thấp Màng ngăn 2-1/2 In | AA8EEA

APPROVED VENDOR 18C786 Press Gauge Low Press Di hoành 2-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA8EEA phần: 18C786
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
€69.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-1.5%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoMàng chắn áp suất thấp
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Phạm vi0 đến 100 "H2O
Tốt nghiệp nhỏ nhất1 "H2O
Vật liệu ổ cắmHợp kim đồng HPb59-1
Vật liệu ốngđồng hợp kim

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLens Materialtính chính xácMàu vỏNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A485 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 30 psi-0.2 psiThau€213.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A486 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 60 psi-0.5 psiThau€104.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A491 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 600 psi-5 psiThau€101.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A495 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 400 psi-5 psiThau€213.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A497 4-1/2 In | AA2TNB 11A497polycarbonate+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 60 psi-0.5 psiThau€233.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A521 6 Inch 0-600psi | AA2TPB 11A521Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 200 độ F0 đến 600 psi-5 psiThau€294.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A524 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Thủy tinh+ /-0.5%Gói Bạc-40 độ đến 140 độ F30 "Hg Vac đến 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiThau€197.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 18C786 Press Gauge Low Press Di hoành 2-1 / 2 In
€69.51 /đơn vị