16w735 | Mũi khoan chân Thrd 5/16 L 1 1/4 M2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W735 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX

APPROVED VENDOR Mũi khoan trục 16W735 5/16 L 1 1/4 M2

Trong kho
Khoản mục: AA8AAX phần: 16W735
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
€1.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan có ren
Tương đương thập phân. 3125
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo9 / 16 "
Kích thước phân số5 / 16 "
Vật chấtThép M2
Chiều dài tổng thể1.25 "
Góc nhọn135 Degrees
Kích thước chân1 / 4-28

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS7318158055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước phân sốChiều dài tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W720 9/64 1-1/14 L M2 | AA8AAF 16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "€0.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W722 5/32 1-1/14 L M2 | AA8AAH 16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "€0.80
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W725 11/64 1-1/4 Chiều dài tổng thể M2 | AA8AAL 16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "€0.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W728 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728. 18753 / 16 "1.25 "€9.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W732 13/64 Chiều dài tổng thể 1 1/14 M2 | AA8AAU 16W732. 203113 / 64 "1 1 / 14 "€0.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan chuôi thứ 16W733 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733. 21887 / 32 "1 1 / 14 "€0.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mũi khoan trục 16W735 5/16 L 1 1/4 M2
€1.71 /đơn vị