APPROVED VENDOR Băng phim kim loại hóa 15D444 Màu xanh lam 2 inch x 72 Yard
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng phim kim loại hóa |
Cường độ bám dính | 45 oz./in. |
Dính | Acrylic |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài | 72yd. |
Vật chất | Polyester |
Hiệu suất Temp. | -60 độ đến 300 độ F |
Hình dạng | Cuộn liên tục |
Độ bền kéo | 24 lb./in. |
bề dầy | 2tr. |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.92 |
Mã HS | 3919102055 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.