15a961 | Bọc Căng Tay Xanh 700ft.l 2 Inch W - Pk24 | Raptor Supplies Việt Nam
APPROVED VENDOR 15A961 Hand Stretch Wrap Green 700ft.l 2 Inch W - Pack Of 24 | AA6VAQ

APPROVED VENDOR 15A961 Hand Stretch Wrap Green 700ft.l 2 inch W - Gói 24

Trong kho
Khoản mục: AA6VAQ Model: 15A961

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€102.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBọc tay căng
Màumàu xanh lá
Đánh giá120
LớpThông thường
Chiều dài700ft.
Vật chấtPolyethylene mật độ thấp có thể phân hủy sinh học
Phong cáchBiểu diễn
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.18
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3920100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giáChiều dàiVật chấtPhong cáchChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PST153035 Bọc căng tay Clear 1476 Feet L Chiều rộng 15 inch | AA3YLT 11Y823 PST153035Trong sáng301476ft.polyethyleneThổi15 "€21.01
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PST15.53540 Bọc căng tay Clear 2000 Feet L 15-1/2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Trong sáng352000ft.polyethyleneThổi15.5 "€26.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PF70204M Màng Bọc Căng Trong Suốt 1000ft.l 20 Inch W - Gói 4 | AA6UVP 15A839 PF70204MTrong sáng701000ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€122.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PF70304M Màng Bọc Căng Trong Suốt 1000ft.l 30 Inch W - Gói 4 | AA6UVQ 15A840 PF70304MTrong sáng701000ft.polyethyleneBiểu diễn30 "€183.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OP80204M Bọc căng tay Màu trắng 1000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UVY 15A848 OP80204Mtrắng801000ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€37.91
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OXOP201204G Băng quấn tay Màu xanh lá cây 800 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UVZ 15A849 OXOP201204Gmàu xanh lá120800ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€49.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OXOP20604GR Giấy quấn tay Màu xanh lá cây 1000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRmàu xanh lá601000ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€35.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 15A961 Hand Stretch Wrap Green 700ft.l 2 inch W - Gói 24
€102.19 /đơn vị