APPROVED VENDOR 130194 Pail Screw Top Hdpe 10.7 Gallon White
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thùng đựng nước |
Sức chứa | 10.7 gal. |
Màu | trắng |
đường kính | 14.5 " |
Chiều cao | 20.75 " |
Vật chất | HDPE |
Hình dạng | Tròn |
Được dùng cho | Chất rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.37 |
Mã HS | 3926901000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.