12u274 | Dây bện nylon 1/4 inch Dia. Chiều dài 100 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U274 Dây bện nylon Đường kính 1/4 inch Chiều dài 100 feet | AA4LZP

APPROVED VENDOR 12U274 Dây bện nylon Đường kính 1/4 inch Chiều dài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AA4LZP phần: 12U274
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
€21.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây
Màutrắng
Chiều dài100ft.
Kiện loạiTúi nhựa
Cấu tạo dâyBện rắn
Dây thừng Dia.1 / 4 "
Vật liệu dâyNylon
Hạng mục phụDây mục đích chung
Độ bền kéo1054 lb
Giới hạn tải làm việc108 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS5607504000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U273 Dây nylon bện Đường kính 3/16 inch 100ft L | AA4LZN 12U273100ft.Túi nhựa3 / 16 "727 lb62 lb€15.70
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U275 Dây bện nylon Đường kính 1/4 inch Chiều dài 500 feet | AA4LZQ 12U275500ft.Ống nhựa1 / 4 "1054 lb108 lb€88.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U276 Dây nylon bện Đường kính 5/16 inch 100ft L | AA4LZR 12U276100ft.Lọn5 / 16 "1510 lb162 lb€33.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U277 Dây nylon bện Đường kính 5/16 inch 300ft L | AA4LZT 12U277300ft.Ống nhựa5 / 16 "1510 lb162 lb€86.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U278 Dây bện nylon Đường kính 3/8 inch Chiều dài 100 feet | AA4LZU 12U278100ft.Lọn3 / 8 "2440 lb229 lb€38.40
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U279 Dây bện nylon Đường kính 3/8 inch Chiều dài 200 feet | AA4LZV 12U279200ft.Ống nhựa3 / 8 "2440 lb229 lb€77.15
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U280 Dây bện nylon Đường kính 1/2 inch Chiều dài 250 feet | AA4LZW 12U280250ft.Ống nhựa1 / 2 "3930 lb387 lb€159.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 12U274 Dây bện nylon Đường kính 1/4 inch Chiều dài 100 feet
€21.39 /đơn vị