APPROVED VENDOR 11Y731 Plug Inch Biến áp Máy tính để bàn EU 12V DC Âm bản
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ sạc cắm vào |
Độ sâu | 3.3 " |
Chiều cao | 2.2 " |
Hz | 50 |
Điện áp đầu vào | 230 VAC |
Dòng ra | 1042mA |
Đầu ra Plug Inside Polarity | Tiêu cực |
Điện áp đầu ra | 12 VDC |
Phong cách | Máy tính để bàn, phích cắm Châu Âu |
Kích thước mẹo | 2.1 x 5.5 x 10 mm |
Chiều rộng | 2.6 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.01 |
Mã HS | 8504314035 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Dòng ra | Điện áp đầu ra | Phong cách | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | 9 VDC | Giá treo tường, phích cắm Châu Âu | 1.7 " | €9.31 | ||
11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | 9 VDC | Giá treo tường, phích cắm Châu Âu | 2.2 " | €7.00 | ||
11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | 14.5 VDC | Giá treo tường, phích cắm Châu Âu | 2.2 " | €7.97 | ||
11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | 12 VDC | Máy tính để bàn, phích cắm Châu Âu | 2.6 " | €18.20 | ||
11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | 15 VDC | Máy tính để bàn, phích cắm Châu Âu | 2.6 " | €18.20 | ||
11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | 9 VDC | Giá treo tường, phích cắm Châu Âu | 1.7 " | €4.84 | ||
11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | 12 VDC | Giá treo tường, phích cắm Châu Âu | 2" | €8.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.