Killark Olb-5 | Thân ống luồn dây điện Lb Style 1 1/2 Inch Nhôm | 2nb17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK OLB-5 Thân ống dẫn kiểu Lb 1 1/2 inch nhôm | AC2VFB 2NB17

KILLARK OLB-5 Conduit Body Lb Style 1 1/2 Inch Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC2VFB phần: OLB-5Tham chiếu chéo: 2NB17

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€49.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểLB
Sức chứa36.0 cu. trong.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 7
Loại Vị trí Nguy hiểm
Kích thước trung tâm1-1 / 2 "
Vật chấtĐồng nhôm miễn phí
KiểuCó ren
UPC783936490298

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
KILLARK OLB-1 Thân ống dẫn Kiểu Lb 1/2 inch Nhôm | AC2VDW 2NA99 OLB-14.0 cu. trong.1 / 2 "€13.23
KILLARK OLB-2 Thân ống luồn dây điện kiểu Lb Nhôm 3/4 inch | AC2VEX 2NB11 OLB-27.0 cu. trong.3 / 4 "€15.49
KILLARK OLB-3 Thân ống dẫn Kiểu Lb Nhôm 1 inch | AC2VEZ 2NB13 OLB-312.0 cu. trong.1"€23.90
KILLARK OLB-4 Thân ống dẫn Kiểu Lb 1 1/4 inch Nhôm | AC2VFA 2NB15 OLB-4128.8 cu. trong.1-1 / 4 "€54.53
KILLARK OLB-6 Thân ống dẫn kiểu Lb Nhôm 2 inch | AC2VFC 2NB19 OLB-670.0 cu. trong.2"€78.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK OLB-5 Conduit Body Lb Style 1 1/2 Inch Nhôm
€49.88 /đơn vị