U63265.037.0600 | Chuyển Đổi Kích Thước Bu Lông 3/8 Chiều Dài 6 Inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U63265.037.0600 Kích thước bu lông chuyển đổi 3/8 Chiều dài 6 inch, 25PK | AA3GAV 11K316

APPROVED VENDOR U63265.037.0600 Chuyển đổi kích thước chốt 3/8 Chiều dài 6 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA3GAV phần: U63265.037.0600Tham chiếu chéo: 11K316

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€65.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi bu lông
Kích thước Bolt3 / 8 "
Kích thước khoan1"
Đầu Dia.5 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuNấm
Vật chấtThép
Chiều dài trục vít6"
Kích thước máy3 / 8 "
Độ dài chủ đề5.875 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Chiều dài có thể sử dụng4.375 "
Cánh kéo dài2-7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0600 Chuyển đổi kích thước chốt 3/8 Chiều dài 6 inch, 25PK
€65.60 /đóng gói