U63265.013.0200 | Chuyển Đổi Kích Thước Bu Lông 1/8 Chiều Dài 2 Inch - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U63265.013.0200 Chuyển đổi Kích thước bu lông 1/8 Chiều dài 2 inch, 50PK | AA3GAD 11K301

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 Chuyển đổi kích thước chốt 1/8 Chiều dài 2 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AA3GAD phần: U63265.013.0200Tham chiếu chéo: 11K301
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
€19.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi bu lông
Kích thước Bolt1 / 8 "
Kích thước khoan1 / 2 "
Đầu Dia.1 / 4 "
Chiều cao đầu0.1 "
Loại đầuNấm
Vật chấtThép
Chiều dài trục vít2"
Kích thước máy1 / 8 "
Độ dài chủ đề1 31 / 32 "
Kích thước chủ đề6-32
Chiều dài có thể sử dụng1.125 "
Cánh kéo dài1-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 Chuyển đổi kích thước chốt 1/8 Chiều dài 2 inch, 50PK
€19.37 /đóng gói