1-dej-07-17- | Vít Cánh Sắt Kẽm 5/16-18 X 3/4 - Pk25 | 5 triệu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X 3/4, 25PK | AE4RZG 5MNN4

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Mạ kẽm vít cánh 5/16-18 X 3/4, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RZG phần: 1-DEJ-07-17-Tham chiếu chéo: 5MNN4
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
€155.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
LớpUNC-2A
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.5 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 4 "
Vật liệu đầuDễ uốn 32510
Trưởng dày5 / 8 "
Loại đầuCanh
Trưởng Width1.75 "
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Độ cứng RockwellHB 156
Dia vai.5 / 8 "
Chiều dài vai3 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo50,000
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Chất liệu TipSắt dễ uốn
Loại mẹoOval

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Mạ kẽm vít cánh 5/16-18 X 3/4, 25PK
€155.81 /đóng gói