1/2 150 Tee 316 | Tee 1/2 Inch có ren bằng thép không gỉ 316 | 6jm48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1/2 150 TEE 316 Tee 1/2 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AE9GLN 6JM48

APPROVED VENDOR 1/2 150 TEE 316 Tee 1/2 Inch Thép không gỉ 316 có ren

Trong kho
Khoản mục: AE9GLN Model: 1/2 150 TEE 316Tham chiếu chéo: 6JM48
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
€16.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTY9 Tee 1/8 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€8.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ2 Tee 1/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ4 Tee 3/8 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ6 Tee 1/2 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€11.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ8 Tee 3/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€19.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUA1 Tee 1 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1"€35.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUA3 Tee 1 1/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.25 "€56.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1/2 150 TEE 316 Tee 1/2 Inch Thép không gỉ 316 có ren
€16.79 /đơn vị