Khớp nối linh hoạt APPLETON ELECTRIC EXGJH-818, Thương mại 3 inch, Chiều dài uốn 18 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LWW 10R070

APPLETON ELECTRIC Khớp nối linh hoạt EXGJH-818, Thương mại 3 inch, Chiều dài uốn 18 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA2LWW phần: EXGJH-818Tham chiếu chéo: 10R070

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€6,983.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối linh hoạt
MàuKết thúc tự nhiên
Kích thước ống dẫn3"
Kết nốiNam thành Nam
Chiều dài18 "
Vật chấtBện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện
Hạng mục phụKhớp nối
KiểuNguy hiểm từ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.46
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)68.58
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8307903000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnKết nốiChiều dàiVật chấtGiá cả
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 Khớp nối linh hoạt, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn 12 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Nam thành Nam12 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€8,734.36
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 Khớp nối linh hoạt, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn 15 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Nam thành Nam15 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€10,402.59
Khớp nối linh hoạt APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn 18 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Nam thành Nam18 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€12,161.31
Khớp nối linh hoạt APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn 21 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Nam thành Nam21 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€12,793.10
Khớp nối linh hoạt APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn cong 24 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Nam thành Nam24 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€15,179.68
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 Khớp nối linh hoạt, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn 27 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Nam thành Nam27 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€15,858.49
Khớp nối linh hoạt APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030, Thương mại 4 inch, Chiều dài uốn 30 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Nam thành Nam30 "Bện thép không gỉ bên ngoài, Lõi thép không gỉ bên trong với lớp lót cách điện€16,792.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Khớp nối linh hoạt EXGJH-818, Thương mại 3 inch, Chiều dài uốn 18 inch, Nam với Nam, Thép không gỉ
€6,983.76 /đơn vị