Appleton Electric Elby-50a | Phụ kiện ống dẫn | 6rul4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPLETON ELECTRIC ELBY-50A Khuỷu tay có nắp, sơn tĩnh điện, thương mại 1/2 inch, NPT, Nhôm | AF2FEK 6RUL4

APPLETON ELECTRIC Khuỷu tay có nắp ELBY-50A, sơn tĩnh điện, thương mại 1/2 inch, NPT, nhôm

Trong kho
Khoản mục: AF2FEK phần: ELBY-50ATham chiếu chéo: 6RUL4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€74.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp khuỷu tay
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Kết nốiNữ thành nữ
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtNhôm
Hạng mục phụKhuỷu tay
KiểuNguy hiểm từ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7609000000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dàiVật chấtGiá cả
APPLETON ELECTRIC ELBY-100 Khuỷu tay có nắp, mạ crôm/Mạ điện/sơn tĩnh điện, NPT, Sắt | AF2FEE 6RUK9 ELBY-1001"1"Sắt dễ uốn€79.67
APPLETON ELECTRIC ELBY-100A Khuỷu tay có nắp, sơn tĩnh điện, thương mại 1 inch, NPT, Nhôm | AF2FEF 6RUL0 ELBY-100A1"1"Nhôm€101.42
APPLETON ELECTRIC ELBY-125 Khuỷu tay có nắp, mạ crôm/Mạ điện/sơn tĩnh điện, NPT, Sắt | AF2FEG 6RUL1 ELBY-1251-1 / 4 "1.25 "Sắt dễ uốn€165.02
APPLETON ELECTRIC ELBY-125A Khuỷu tay có nắp, sơn tĩnh điện, thương mại 1 1/4 inch, NPT, Nhôm | AF2FEH 6RUL2 ELBY-125A1-1 / 4 "1.25 "Nhôm€165.02
APPLETON ELECTRIC ELBY-50 Khuỷu tay có nắp, mạ crôm/Mạ điện/sơn tĩnh điện, NPT, Sắt | AF2FEJ 6RUL3 ELBY-501 / 2 "1 / 2 "Sắt dễ uốn€54.77
APPLETON ELECTRIC ELBY-75 Khuỷu tay có nắp, mạ crôm/Mạ điện/sơn tĩnh điện, NPT, Sắt | AF2FEL 6RUL5 ELBY-753 / 4 "3 / 4 "Sắt dễ uốn€66.02
APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Khuỷu tay có nắp, sơn tĩnh điện, thương mại 3/4 inch, NPT, Nhôm | AF2FEM 6RUL6 ELBY-75A3 / 4 "3 / 4 "Nhôm€90.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Khuỷu tay có nắp ELBY-50A, sơn tĩnh điện, thương mại 1/2 inch, NPT, nhôm
€74.59 /đơn vị