Appleton Electric Edsk-2msw | Bộ khởi động động cơ bằng tay | 13g824 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDSK-2MSW, 2 cực, 20A AC, Hub 3/4 Inch | AA4WTW 13G824

APPLETON ELECTRIC Bộ khởi động động cơ EDSK-2MSW, 2 cực, 20A AC, Hub 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4WTW phần: EDSK-2MSWTham chiếu chéo: 13G824

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€904.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHướng dẫn sử dụng động cơ khởi động
dòng điện xoay chiềuĐơn vị nhiệt yêu cầu
Độ sâu1.5 "
Chiều cao6.06 "
HP @ 115VDC1
HP@120V1
HP @ 230VDC1
HP@240V1
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Loại NEMA3, 7CD, 9EFG
Số đơn vị nhiệt yêu cầu1
Số lượng cực2
Kiểu khởi độngHướng dẫn sử dụng
KiểuNhà máy kín
Chiều rộng3.72 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536504000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • HP @ 120VDC (1)
  • HP @ 240VDC (1)
  • HP @ 32VDC (1/4)
  • Số lượng bình giữ nhiệt cần thiết (1)
  • Các tính năng đặc biệt: Bộ sưởi có thể hoán đổi cho nhau.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoKích thước trung tâmPhong cách HubSố lượng cựcGiá cả
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDS11101, 1 cực, 20A AC, Hub 1/2 inch, Hub cụt | AA4VMC 13F805 EDS111015.31 "7.03 "1/2Ngõ cụt1€1,140.60
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDS11102, 2 cực, 20A AC, Hub 1/2 Inch, Hub cụt | AA4VMD 13F806 EDS111025.31 "7.03 "1/2Ngõ cụt2€1,364.13
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDS21101, 1 cực, 20A AC, Hub 3/4 Inch, Hub cụt | AA4VMN 13F817 EDS211015.31 "7.03 "3/4Ngõ cụt1€1,140.60
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDS21102, 2 cực, 20A AC, Hub 3/4 Inch, Hub cụt | AA4VMP 13F818 EDS211025.31 "7.03 "3/4Ngõ cụt2€1,170.29
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDS31101, 1 cực, 20A AC, Hub 1 inch, Hub cụt | AA4VMZ 13F835 EDS311015.31 "7.03 "1Ngõ cụt1€1,192.49
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDS31102, 2 cực, 20A AC, Hub 1 inch, Hub cụt | AA4VNA 13F836 EDS311025.31 "7.03 "1Ngõ cụt2€1,170.29
Bộ khởi động động cơ APPLETON ELECTRIC EDSC11101, 1 cực, 20A AC, Hub 1/2 inch, Hub cấp dữ liệu | AA4VNK 13F853 EDSC111015.31 "7.03 "1/2Nguồn cấp dữ liệu-Thru1€1,329.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Bộ khởi động động cơ EDSK-2MSW, 2 cực, 20A AC, Hub 3/4 inch
€904.82 /đơn vị