Appleton Electric Eds275-f1 | Công tắc cốc 13v012 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPLETON ELECTRIC EDS275-F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPW 13V012

APPLETON ELECTRIC Công tắc Tumbler EDS275-F1, 2 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DPW phần: EDS275-F1Tham chiếu chéo: 13V012
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
€1,430.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Phong cách HubNgõ cụt
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng2
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổi1 cực
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng6.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.01
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyampsHPChiều rộngKích thước trung tâmPhong cách HubGắn kếtSố băng đảngGiá cả
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110-F1, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL, L, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"Ngõ cụtGắn lỗ1€657.04
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS150-F1, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L, M, XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "Ngõ cụtGắn lỗ1€778.47
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175-F1, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ1€740.46
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175-F13, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 mã lực @ 120/240 VAC3"3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ1€708.03
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175F13, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 mã lực @ 120/240 VAC3"3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ / trung tâm1€702.12
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110F1, 2 Gang, Hub cụt, Vận hành phía trước, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"Ngõ cụtGắn lỗ / trung tâm2€788.14
Công tắc Tumbler APPLETON ELECTRIC EDS2229, 2 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ2€1,598.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc Tumbler EDS275-F1, 2 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC
€1,430.34 /đơn vị