Appleton Electric 93-401 | Công tắc Tumbler Eds Series 1 Gang 1 cực | 13u999 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175F1, 1 Gang, Hub cụt, Lỗ gắn, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPH 93-401, 13U999

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS175F1, 1 Gang, Hub cụt, Lỗ gắn, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DPH phần: EDS175F1Tham chiếu chéo: 93-401, 13U999
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
€788.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Phong cách HubNgõ cụt
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng1
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổi1 cực
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS175F1, 1 Gang, Hub cụt, Lỗ gắn, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC
€788.04 /đơn vị