Appleton Electric 25-201 | Công tắc Tumbler Eds Series 1 Gang 1 cực | 13u948 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110F13, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DMD 25-201, 13U948

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS110F13, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 30A, 120 đến 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DMD phần: EDS110F13Tham chiếu chéo: 25-201, 13U948
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
€631.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps30
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP2 mã lực @ 120/240 VAC
Kích thước trung tâm1"
Phong cách HubNgõ cụt
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ / trung tâm
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng1
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổi1 cực
Loại nhà điều hànhCánh tay Rocker
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8536509035
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsHPGiá cả
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110F1, 1 Gang, Hub cụt, Tay đòn, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMC 25-101, 13U947 EDS110F1201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC€637.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS110F13, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 30A, 120 đến 277V AC
€631.69 /đơn vị