Appleton Electric Dbr1023hfb70 | Ổ cắm 600v Fd Cầu dao 100a 2w 3p | 12g241 | Raptor Supplies Việt Nam
APPLETON ELECTRIC DBR1023HFB70 Receptacle, 100A, 600V AC, 40hp, Metallic | AA4DPG 12G241

APPLETON ELECTRIC Ổ cắm DBR1023HFB70, 100A, 600V AC, 40hp, Bằng kim loại

Trong kho
Khoản mục: AA4DPG phần: DBR1023HFB70Tham chiếu chéo: 12G241

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€13,053.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn chứa khu vực nguy hiểm
amps100
Đánh giá bộ ngắt mạch70
Kết thúcBột sơn Epoxy
HP40
Vật chấtNhôm không đồng
Hộp gắnNhôm không đồng
NEMA Đánh giá3, 3R, 4, 4X, 9FG
Số lượng cực3
Số lượng dây2
điện áp600 VAC Tối đa.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 18.9
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)52.32
Chiều rộng tàu (cm)37.34
Mã HS8536200040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáampsKết thúcSố lượng cựcSố lượng dâyđiện ápHPKích thước trung tâmGiá cả
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50, 30A, 600V AC, 3 Dây, 4 Cực | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Bột sơn Epoxy43600 VAC Tối đa.--€11,495.22
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100, 60A, 480V AC, 2 dây, 3 cực | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Bột sơn Epoxy32600 VAC Tối đa.--€9,997.48
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50, 60A, 480V AC, 10hp, 2 Dây, 3 Cực | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Bột sơn Epoxy32600 VAC Tối đa.10-€9,407.15
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70, 60A, 480V AC, Bằng kim loại | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Bột sơn Epoxy32600 VAC Tối đa.--€9,997.48
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90, 60A, 480V AC, Bằng kim loại | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Bột sơn Epoxy32600 VAC Tối đa.--€9,997.48
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100, 60A, 600V AC, 2 dây, 3 cực | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Bột sơn Epoxy32600 VAC Tối đa.--€10,395.05
Ổ cắm APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50, 60A, 600V AC, Bằng kim loại | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Bột sơn Epoxy32600 VAC Tối đa.--€9,732.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Ổ cắm DBR1023HFB70, 100A, 600V AC, 40hp, Bằng kim loại
€13,053.65 /đơn vị