Appleton Electric Afux0333-20 | Công tắc dây kéo, một đầu Lh, 11-3/16 LX 7-7/8 DX 5-1/2 Inch H Size | 10k874 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 25 lb, Gắn bên trái, Cáp đơn | AA2JFA 10K874

APPLETON ELECTRIC Công tắc kéo cáp khẩn cấp AFUX0333-20, Lực vận hành 25 lb, Gắn bên trái, Cáp đơn

Trong kho
Khoản mục: AA2JFA phần: AFUX0333-20Tham chiếu chéo: 10K874
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
€2,976.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc kéo cáp
Xếp hạng liên hệ AC15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Trường hợp vật liệuNhôm đúc
Đăng ký thông tinNO / NC-DB
Đánh giá liên hệ DC0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Độ sâu7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
chỉ sốCờ cánh tay
Chiều dài11.5 "
Tối đa Dây cáp200 ft.
Phong cách gắn kếtCòn lại
NEMA Đánh giá7CD, 9EFG
Lực lượng điều hành25 lb
Xóa và làm lạiNgười xúi giục
Xếp hạng an toànUL được liệt kê cho Lớp I, Bộ phận 1 và 2, Nhóm C, D; Hạng II, Phân khu 1 và 2, Nhóm E, F, G; và loại III
Chức năng chuyển đổiDuy trì
Khả năng chuyển đổi1 Công tắc Micro
UPC781381741248
Chiều rộng8.2 "
Đầu vào dâyHai lỗ 1 "ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiPhong cách gắn kếtLực lượng điều hànhChiều rộngGiá cả
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 25 lb, Gắn hai đầu, Cáp kép | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Kết thúc đôi25 lb11 "€5,056.77
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 15 lb, Gắn hai đầu, Cáp kép | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Kết thúc đôi15 lb11 "€5,197.75
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 25 lb, Lắp bên phải, Cáp đơn | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Đúng25 lb8.2 "€3,145.73
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 15 lb, Lắp bên phải, Cáp đơn | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Đúng15 lb8.2 "€3,066.00
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 25 lb, Gắn bên trái, Cáp kép | AA2JFE 10K879 AFUX0333-6011.5 "Còn lại25 lb8.2 "€3,477.55
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 25 lb, Lắp bên phải, Cáp kép | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Đúng25 lb8.2 "€3,477.55
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Công tắc kéo cáp khẩn cấp, Lực vận hành 15 lb, Gắn bên trái, Cáp kép | AA2JFG 10K881 AFUX0333-5011.5 "Còn lại15 lb8.2 "€3,589.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc kéo cáp khẩn cấp AFUX0333-20, Lực vận hành 25 lb, Gắn bên trái, Cáp đơn
€2,976.63 /đơn vị