Appleton Electric 87-198 | Công tắc Tumbler Eds 1 Gang Ampe 2 cực 20 | 13u975 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175-F2, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DNG 87-198, 13U975

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS175-F2, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DNG phần: EDS175-F2Tham chiếu chéo: 87-198, 13U975

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€835.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Phong cách HubNgõ cụt
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng1
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổi2 cực
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngampsHPKích thước trung tâmPhong cách HubGắn kếtSố băng đảngXếp hạng an toànGiá cả
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS150-F2, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1 / 2 "Ngõ cụtGắn lỗ1Hạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€871.30
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175-F23, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 mã lực @ 120/240 VAC3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ1Hạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€936.71
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175F2, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DNP 88-394, 13U982 EDS175F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ / trung tâm1Hạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€808.42
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175F23, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 mã lực @ 120/240 VAC3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ / trung tâm1Hạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€908.26
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS210F1, 2 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"Ngõ cụtGắn lỗ / trung tâm2Hạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€1,397.13
Công tắc Tumbler APPLETON ELECTRIC EDS218, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ1Hạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€927.78
Công tắc Tumbler APPLETON ELECTRIC EDS228, 2 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPQ 13V007 EDS2286.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "Ngõ cụtGắn lỗ2Hạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III€1,562.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS175-F2, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC
€835.60 /đơn vị