Appleton Electric 50st31505 | 10g158 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 50ST31505, 1 1/2 inch MNPT, Đường kính dây 1.16 đến 1.50 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHZ 10G158

APPLETON ELECTRIC Đầu nối dây 50ST31505, MNPT 1 1/2 inch, Đường kính dây 1.16 đến 1.50 inch, Bạc, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AA2FHZ phần: 50ST31505Tham chiếu chéo: 10G158

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€796.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối dây
MàuGói Bạc
Kích thước ống dẫn1-1 / 2 "
Loại kết nốiSảnh
Dây Dia. (Trong.)1.16 để 1.5
Dây Dia. Phạm vi1.16 "thành 1.50"
Chiều dài3.66 "
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtĐồng thau mạ Niken
Tối thiểu. Dia họng. (Trong.)15mm
KiểuVị trí nguy hiểm, Cáp bọc thép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8536694020
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dàiKiểuGiá cả
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505, MNPT 1/2 inch, Đường kính dây 0.13 đến 0.34 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHG 10G050 2016A2F05051 / 2 "0.83 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€72.27
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 20A2F0505, 1/2 inch MNPT, Đường kính dây 0.26 đến 0.55 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHH 10G051 20A2F05051 / 2 "0.83 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€76.64
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505, 1/2 inch MNPT, Đường kính dây 0.24 đến 0.46 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHJ 10G052 20SA2F05051 / 2 "0.94 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€73.26
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 25A2F0755, MNPT 3/4 inch, Đường kính dây 0.44 đến 0.79 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHK 10G053 25A2F07553 / 4 "1.02 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€85.59
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 32A2F1005, MNPT 1 inch, Đường kính dây 0.67 đến 1.04 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHL 10G054 32A2F10051"1.06 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€158.10
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 40A2F1255, 1 1/4 inch MNPT, Đường kính dây 0.93 đến 1.27 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHM 10G055 40A2F12551-1 / 4 "1.1 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€220.01
Đầu nối dây APPLETON ELECTRIC 50SA2F1505, 1 1/2 inch MNPT, Đường kính dây 1.22 đến 1.50 inch, Bạc, Đồng thau | AA2FHN 10G056 50SA2F15051-1 / 2 "1.14 "Vị trí nguy hiểm, cáp không bọc thép€336.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Đầu nối dây 50ST31505, MNPT 1 1/2 inch, Đường kính dây 1.16 đến 1.50 inch, Bạc, Đồng thau
€796.22 /đơn vị