Apollo 60b-201-24 | Van cầu 1/4 Inch Thép Carbon Fnpt | 36x512 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 60B-201-24 Van cầu 1/4 inch Thép cacbon Fnpt | AC7AFE 36X512

APOLLO VALVES Van cầu 60B-201-24 Thép carbon 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC7AFE phần: 60B-201-24Tham chiếu chéo: 36X512
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
€133.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu kiểu góc
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách BonnetHub
Tuân thủNACE MR -01-75 (ED 2000)
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýVượt qua
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2.25 "
Tối đa Áp suất không khí10,000 psig @ 600 độ F
Tối đa Nhiệt độ không khí.-50 độ đến 1000 độ F
Tối đa Áp lực nước10,000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuthan chì
Vật liệu gốcThép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3-13 / 32 "
Loại gốc vanRising

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481803060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 60B-202-24 Van cầu 3/8 Inch Fnpt Thép Carbon | AC7AFF 36X513 60B-202-243 / 8 "€140.99
APOLLO VALVES 60B20401 Van cầu, góc, kích thước 3/4 inch NPT, thép đúc | BZ2UHK 60B20401-€279.22
APOLLO VALVES 60B80107 Van cầu, Góc, NPT 1/4 inch, Barstock, Thép không gỉ | CB3UGU 60B80107-€254.21
APOLLO VALVES 60B80101 Van cầu, Góc, 1/4 inch NPT, Barstock, Thép không gỉ | CB3UGV 60B80101-€246.60
APOLLO VAN 60B80124 Van cầu, Góc, NPT 1/4 inch, Barstock, Thép không gỉ | CB3UGW 60B80124-€255.07
APOLLO VALVES 60B80188 Van cầu, Góc, NPT 1/4 inch, Barstock, Thép không gỉ | CB3UGX 60B80188-€285.22
APOLLO VALVES 60B80301 Van cầu, Góc, 1/2 inch NPT, Barstock, Thép không gỉ | CB3UGY 60B80301-€354.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van cầu 60B-201-24 Thép carbon 1/4 inch Fnpt
€133.46 /đơn vị