Apollo 60-903-01 | Van cầu 1/2 inch Fnpt Brass | 2gmz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 60-903-01 Van cầu 1/2 inch Fnpt Brass | AB9YVK 2GMZ8

APOLLO VALVES 60-903-01 Van cầu 1/2 inch Fnpt Brass

Trong kho
Khoản mục: AB9YVK phần: 60-903-01Tham chiếu chéo: 2GMZ8
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
€155.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách BonnetHơi say
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuGang thep
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2.75 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.100 độ F
Tối đa Áp lực nước5000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu gốcThau
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3"
UPC670750631177
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481803060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 60-901-01 Van cầu 1/4 inch Fnpt Brass | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "€137.00
VAN APOLLO 60-902-01 Van cầu 3/8 inch Fnpt Brass | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "€137.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 60-903-01 Van cầu 1/2 inch Fnpt Brass
€155.96 /đơn vị