Apollo 59lf007p2pr | Lọc Y 1-1/2 Inch Đồng Chì Thấp | 36n616 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 59LF007P2PR Y Lọc 1-1/2 Inch Đồng Chì Thấp | AC6WNG 36N616

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Bộ lọc 1-1 / 2 inch Đồng chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AC6WNG phần: 59LF007P2PRTham chiếu chéo: 36N616
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
€319.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)1
Tuân thủARRA
Kết nốiẤn Bản
Vật chấtĐồng chì thấp
Max. Sức ép250 psi
Màn304 thép không gỉ
Kích thước màn hình20
Niêm phongPTFE
Kích thước máy1.5 "
Chiều rộng8.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.17
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS7412200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước màn hìnhKết nốiKiểu kết nốiKích thước máyChiều rộngVật chấtMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
APOLLO VAN 59LF003P2PR Y Lọc 1/2 Inch Đồng chì thấp | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Ấn Bản-1 / 2 "4.75 "Đồng chì thấp250 psi-€96.27
VAN APOLLO 59LF004P2PR Y Lọc 3/4 Inch Đồng Chì Thấp | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Ấn Bản-3 / 4 "6 3 / 32 "Đồng chì thấp250 psi-€116.46
VAN APOLLO 59LF005P2PR Y Lọc 1 Inch Đồng Chì Thấp | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Ấn Bản-1"7.25 "Đồng chì thấp250 psi-€183.29
APOLLO VAN 59LF006P2PR Y Lọc 1-1/4 Inch Đồng chì thấp | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Ấn Bản-1.25 "7.625 "Đồng chì thấp250 psi-€245.20
VAN APOLLO 59LF008P2PR Y Lọc 2 Inch Đồng Chì Thấp | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Ấn Bản-2"10 13 / 32 "Đồng chì thấp250 psi-€364.99
APOLLO VAN 59LF-001-P2 Bộ lọc Y chì thấp 1/4 inch Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Đồng ít chì400 CWP ở 210 độ F-€48.23
APOLLO VAN 59LF-002-P2 Bộ lọc chữ Y chì thấp 3/8 inch Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Đồng ít chì400 CWP ở 210 độ F3 / 8 "€49.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Bộ lọc 1-1 / 2 inch Đồng chì thấp
€319.42 /đơn vị