Apollo 511edbkmaa0125 | Pop Safety Valve 3/4 X 1-1/4in 125psi | 1cmz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 511EDBKMAA0125 Pop Safety Valve 3/4 x 1-1/4in 125psi | AA9DVN 1CMZ8

APOLLO VALVES Van an toàn bật 511EDBKMAA0125 3/4 x 1-1 / 4in 125psi

Trong kho
Khoản mục: AA9DVN phần: 511EDBKMAA0125Tham chiếu chéo: 1CMZ8
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
€347.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp an toàn POP
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩa316 thép không gỉ
Áp suất đặt nhà máy125 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1.25 "
Loại ổ cắmMNPT
Chiều cao tổng thể9"
Phạm vi áp15 đến 300 psi
Chất liệu ghếKim loại
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Công suất hơi1539 Lb / giờ
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông
UPC670750722851

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmVật liệu cơ thểChất liệu đĩaChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểPhạm vi ápNhiệt độ. Phạm viKiểm tra LeverGiá cả
VAN APOLLO 511DCDKMAA0150 Van An Toàn Pop 1/2 x 3/4 Inch 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTGói Đồng316 thép không gỉ7.5 "-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€292.22
VAN APOLLO 511DDDKMAA0150 Van an toàn Pop 3/4in 150 Psi Đồng | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTGói Đồng316 thép không gỉ7.5 "-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€298.42
VAN APOLLO 511EDBKMAA0150 Van An Toàn Pop 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTGói Đồng316 thép không gỉ9"-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€347.69
VAN APOLLO 511EEBKMAA0150 Van An Toàn Pop 1 x 1-1/4 Inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTGói Đồng316 thép không gỉ9"-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€337.50
VAN APOLLO 511FEBKMAA0150 Van An Toàn Pop 1 x 1-1/2 Inch 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511THÁNG 0150KMAAXNUMXMNPTGói Đồng316 thép không gỉ10.25 "-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€420.91
VAN APOLLO 511GFBKMAA0150 Van An Toàn Pop 1-1/4 x 2 Inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTGói Đồng316 thép không gỉ13.25 "-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€491.31
VAN APOLLO 511HGBKMAA0150 Van An Toàn Pop 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTGói Đồng316 thép không gỉ15 "-15 đến 300 psi-60 độ đến 406 độ FKhông€919.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van an toàn bật 511EDBKMAA0125 3/4 x 1-1 / 4in 125psi
€347.69 /đơn vị