Apollo 4nlf3a44b | Van một chiều kép 3/4 Inch Npt Đồng không chì | 40d861 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 4NLF3A44B Van một chiều kép 3/4 Inch Npt Đồng không chì | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES Van kiểm tra kép 4NLF3A44B 3/4 inch Npt chì đồng miễn phí

Trong kho
Khoản mục: AD3LZX phần: 4NLF3A44BTham chiếu chéo: 40D861
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
€80.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Tuân thủNSF 372
Kiểu kết nốiNPT
Chiều dài4.375 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực nước175 psi
Kích thước máy3 / 4 "
UPC670750015496

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước máyGiá cả
APOLLO VAN 4NLF3A22A Van một chiều kép 3/8 Inch Npt Đồng không chì | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€79.50
APOLLO VAN 4NLF3S65A Van một chiều kép 1 inch Swv x Npt Đồng không chì | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"€113.06
APOLLO VALVES 4NLF3A22AC Kiểm tra kép, NPT 3/8 inch, Đồng | BP4LRW 4NLF3A22AC---€181.42
APOLLO VALVES 4NLF3S65B Kiểm tra kép, Kích thước 1 x 1 Inch MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€268.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van kiểm tra kép 4NLF3A44B 3/4 inch Npt chì đồng miễn phí
€80.57 /đơn vị