Apollo 38lf10201 | Máy Hút Chân Không 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | 40d833 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 38LF10201 Máy cắt chân không 3/8 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01

APOLLO VALVES Máy cắt chân không 38LF10201 3/8 inch Fnpt 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD3LZA phần: 38LF10201Tham chiếu chéo: 40D833 / 38LF-102-01
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
€61.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao2.375 "
Vật chấtĐồng không chì
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi212 độ F
UPC670750843082
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtKích thước máyNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 38LF10101 Máy cắt chân không 1/4 inch Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Đồng không chì1 / 4 "212 độ F1 13 / 16 "€65.10
APOLLO VAN 38LF10301 Máy cắt chân không 1/2 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Đồng không chì1 / 2 "212 độ F1.187 "€74.37
APOLLO VAN 38LF10401 Máy cắt chân không 3/4 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Đồng không chì3 / 4 "212 độ F2.12 "€82.91
APOLLO VAN 38LF10501 Máy cắt chân không 1 Inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Đồng không chì1"212 độ F2.875 "€167.79
APOLLO VAN 38LF10601 Máy cắt chân không 1-1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Đồng không chì1.25 "140 độ F3.75 "€293.50
APOLLO VAN 38LF10701 Máy cắt chân không 1-1/2 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Đồng không chì1.5 "180 độ F3.75 "€327.82
APOLLO VAN 38LF10801 Máy cắt chân không 2 Inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Đồng không chì2"180 độ F3.75 "€468.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Máy cắt chân không 38LF10201 3/8 inch Fnpt 125 Psi
€61.71 /đơn vị