Apollo 36lf20401pr | Van Giảm Áp Lực Nước 3/4 Inch | 36n610 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN Giảm Áp APOLLO 36LF20401PR Van Giảm Áp Nước 3/4 Inch | AC6WNA 36N610

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36LF20401PR 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WNA phần: 36LF20401PRTham chiếu chéo: 36N610
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
€172.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiẤn Bản
Chiều cao4.75 "
Chiều dài6 3 / 32 "
Vật chấtĐồng chì thấp
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
Lọc
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 36LF20601PR Van Giảm Áp Nước 1-1/4 Inch | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€400.79
VAN Giảm Áp APOLLO 36LF20701PR Van Giảm Áp Nước 1-1/2 Inch | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "€505.51
VAN Giảm Áp APOLLO 36LF20801PR Van Giảm Áp Nước 2 Inch | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"€890.81
APOLLO VAN 36LF20301PR Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€166.87
VAN Giảm Áp APOLLO 36LF20501PR Van Giảm Áp Nước 1 Inch | AC6WNB 36N611 36LF20501PR5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€205.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36LF20401PR 3/4 inch
€172.69 /đơn vị