Apollo 36elf12501s | Van Giảm Áp Lực Nước 1 Inch | 40d791 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 36ELF12501S Van Giảm Áp Nước 1 Inch | AD3LXF 40D791

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36ELF12501S 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3LXF phần: 36ELF12501STham chiếu chéo: 40D791
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
€171.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiDouble Union hàn
Chiều cao6"
Chiều dài5.75 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1"
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất15 đến 75 psi
LọcKhông
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại vanKiểu kết nốiChiều caoChiều dàiVật chấtMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
VAN Giảm Áp APOLLO 36ELF10301PR Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRHigh CapacityẤn Bản4.75 "5.5 "Đồng chì thấp250 psi180 độ F1 / 2 "€151.04
VAN Giảm Áp APOLLO 36ELF10401PR Van Giảm Áp Nước 3/4 Inch | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRHigh CapacityẤn Bản4.75 "5 25 / 32 "Đồng chì thấp250 psi180 độ F3 / 4 "€133.76
VAN Giảm Áp APOLLO 36ELF10501PR Van Giảm Áp Nước 1 Inch | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRHigh CapacityẤn Bản4.75 "5 29 / 32 "Đồng chì thấp250 psi180 độ F1"€149.53
APOLLO VAN 36ELF10301T Van Giảm Áp Nước, Đồng, 1/2 Inch, FNPT, Chiều Dài 3-5/8 Inch | AD3LWR 40D776 36ELF10301TTiêu chuẩnFNPT6"3 5 / 8 "Chì đồng miễn phí400 psi180 độ. F1 / 2 "€128.94
VAN Giảm Áp APOLLO 36ELF10401T Van Giảm Áp Nước 3/4 Inch | AD3LWT 40D778 36ELF10401TTiêu chuẩnFNPT6"3.625 "Chì đồng miễn phí400 psi180 độ F3 / 4 "€128.48
VAN Giảm Áp APOLLO 36ELF10501T Van Giảm Áp Nước 1 Inch | AD3LWU 40D780 36ELF10501TTiêu chuẩnFNPT6"3.625 "Chì đồng miễn phí400 psi180 độ F1"€159.65
APOLLO VAN 36ELF11301S Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AD3LWV 40D781 36ELF11301STiêu chuẩnHàn liên hợp đơn x FNPT6"4.5 "Chì đồng miễn phí400 psi180 độ F1 / 2 "€128.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36ELF12501S 1 inch
€171.58 /đơn vị