Apollo 20-704-00 | Đồng hồ đo bình giãn nở 1/2 Inch Mnpt Đồng | 2eer8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 20-704-00 Đồng hồ đo bể mở rộng 1/2 Inch Mnpt Đồng | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES Máy đo bể chứa mở rộng 20-704-00 1/2 inch Mnpt đồng

Trong kho
Mục: AB9NQT phần: 20-704-00Tham chiếu chéo: 2EER8
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
€99.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo bể chứa mở rộng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Độ dài từ giữa đến trung tâm13.25 "
Kết nốiMNPT
Chiều dài kính12 "
Max. Sức ép300 psig ở 100 độ F
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Họa tiếtMẫu tiêu chuẩn
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Apollo 20-704-00 là đồng hồ đo bình giãn nở mẫu tiêu chuẩn phù hợp để sử dụng với bồn chứa dầu và nồi hơi để phát hiện mức chất lỏng.
  • Nó có một van xả kim để ngăn ngừa nứt do sốc nhiệt và một ống thủy tinh dài 12 inch được kết nối bên dưới hoặc phía trên đường nước của bể chứa, để chỉ báo mức chất lỏng.
  • Máy đo được đăng ký CRN này cũng cho phép thay thế kính đồng hồ dễ dàng, ngoài việc cung cấp hai thanh bảo vệ để bảo vệ kính khỏi bị vỡ ngẫu nhiên.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài từ giữa đến trung tâmChiều dài kínhKích thước đường ốngGiá cả
APOLLO VALVES 20-703-00 Đồng hồ đo bể mở rộng 3/8 Inch Mnpt Đồng | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "€95.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Máy đo bể chứa mở rộng 20-704-00 1/2 inch Mnpt đồng
€99.53 /đơn vị