Apollo 20-104-00 | Đồng Hồ Đo Nước Kích Thước Ống 1/2 Inch Mnpt | 2eet2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 20-104-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NQW 2EET2

APOLLO VALVES Kích thước ống đo nước 20-104-00 1/2 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AB9NQW phần: 20-104-00Tham chiếu chéo: 2EET2
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
€130.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo nước
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Độ dài từ giữa đến trung tâm13.25 "
Kết nốiMNPT
Chiều dài kính12 "
Max. Sức ép125 psig ở 350 độ F
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Họa tiếtMẫu tiêu chuẩn
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu bánh xeNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng đệm (EPDM)
  • Ống thủy tinh OD (5/8 ")
  • Số lượng thanh bảo vệ (2)
  • Đóng gói thân (TFE)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài từ giữa đến trung tâmChiều dài kínhMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu bánh xeGiá cả
Đồng hồ đo nước APOLLO VALVES 20-101-00, Tiêu chuẩn, 3/8 Inch MNPT, Đồng | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig ở 100 độ F3 / 8 "Nhôm€116.89
APOLLO VAN 20-105-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig ở 350 độ F1 / 2 "Thành phần nhựa€133.88
APOLLO VAN 20-150-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig ở 350 độ F1 / 2 "Nhôm€140.90
APOLLO VAN 20-151-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig ở 350 độ F1 / 2 "Thành phần nhựa€144.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Kích thước ống đo nước 20-104-00 1/2 inch Mnpt
€130.76 /đơn vị