Apollo 18c5424150 | Van giảm nhiệt độ và áp suất Fnpt Đầu vào 1-1/2 inch | 3hfg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 18C5424150 Van giảm nhiệt độ và áp suất Fnpt Đầu vào 1-1/2 inch | AC9LGB 3HFG7

APOLLO VALVES 18C5424150 Van giảm áp & nhiệt độ Fnpt 1-1 / 2 Inch Inch

Trong kho
Khoản mục: AC9LGB phần: 18C5424150Tham chiếu chéo: 3HFG7
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
€597.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể11 9 / 16 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể2.5 "
BtuH6,050,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1.5 "
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm1.5 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểBtuHÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
APOLLO VAN 18C5513125 Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€616.77
APOLLO VAN 18C5513150 Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€631.81
APOLLO VAN 18C5115125 Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€139.64
VAN APOLLO 18C5125125 Van giảm nhiệt độ và áp suất Fnpt 3/4 Inch Đầu vào | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€146.97
APOLLO VAN 18C5213125 Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€187.16
APOLLO VAN 18C5314125 Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€294.03
APOLLO VAN 18C5314150 Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€298.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 18C5424150 Van giảm áp & nhiệt độ Fnpt 1-1 / 2 Inch Inch
€597.31 /đơn vị