Apollo 13-101-b-05 | Van Giảm Áp An Toàn 3/4 Inch 5 Psi | 3eey6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 13-101-B-05 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 5 Psi | AC8WAR 3EEY6

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 13-101-B-05 3/4 inch 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8WAR phần: 13-101-B-05Tham chiếu chéo: 3EEY6
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
€61.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Chất liệu đĩaEPDM
Áp suất đặt nhà máy5 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể2.875 "
Chiều dài tổng thể2.187 "
Phạm vi áp5 đến 15 psi
Chất liệu ghếEPDM
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Công suất hơi333 Lb / giờ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểÁp suất đặt nhà máyMụcChiều dài tổng thểNhiệt độ. Phạm viGiá cả
APOLLO VALVES 13-101-B-15 Van giảm áp an toàn, Đồng đúc, MNPT, FNPT, Đầu vào 3/4 inch, Đầu ra 3/4 inch | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Gói Đồng15 psiVan xả an toàn2 3 / 16 "0 độ. đến 250 độ. F€62.53
VAN APOLLO 13-101-B-10 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 10 Psi Đồng | AC8WAT 3EEY7 13-101-B-10Đúc đồng10 psiVan xả an toàn2.187 "0 độ đến 250 độ F€62.23
APOLLO VALVES 13101A4 Van giảm áp, Kích thước 3/4 inch, 4 Psi, Đồng | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Van cứu trợ--€138.79
APOLLO VAN 13101B06 Van giảm áp, Kích thước 3/4 inch, 6 Psi, Đồng | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Van cứu trợ--€138.81
APOLLO VAN 13101B06Q Van giảm áp, Kích thước 3/4 inch, 6 Psi, Đồng | BN9WHT 13101B06Q--Van cứu trợ--€190.39
APOLLO VALVES 13101B07 Van giảm áp, Kích thước 3/4 inch, 7 Psi, Đồng | BN9WHU 13101B07--Van cứu trợ--€137.68
APOLLO VALVES 13101B05A Van giảm áp, Kích thước 3/4 inch, 5 Psi, Đồng | BN9WHV 13101B05A--Van cứu trợ--€137.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 13-101-B-05 3/4 inch 5 Psi
€61.86 /đơn vị