Apm Hexseal Ccmczezzzaazz | 5na68 | Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Vít nắp lục giác, thép không gỉ, kích thước 3/8-16 X 1-1/2, 5Pk | AE4VVR 5NA68

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Vít nắp lục giác, thép không gỉ, 3 / 8-16 X 1-1 / 2 Kích thước, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4VVR phần: CCMCZEZZZAAZZTham chiếu chéo: 5NA68
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
€8.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
đường kính3 / 8 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width41 / 64 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellB70
Vật liệu con dấusilicone cao su
Loại con dấuO-Ring
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-160 độ. đến 500 độ. NS
Độ bền kéo70,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC Vít nắp lục giác, thép không gỉ, kích thước 5/16-18 X 1-1/2, 5Pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€74.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Vít nắp lục giác, thép không gỉ, 3 / 8-16 X 1-1 / 2 Kích thước, 5Pk
€8.33 /đóng gói